193148-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-10-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/4-QS-10-D
Rubix:160000000589651
Produttore:193148
EAN:4052568006631
193148-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-10-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193148-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-10-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-QS-10-D Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-10, Attacco pneumatico 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x38x19 mm
Peso42,98 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 13,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione