192300-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-I-MINI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/4-D-I-MINI
Rubix:160000000589337
Produttore:192300
EAN:4052568079291
192300-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-I-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192300-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-I-MINI


Regolatore di pressione LR-1/4-D-I-MINI Con ritorno scarico aumentato, pressione di esercizio fino a 12 bar. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x45x75 mm
Peso442,73 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
102,74 IVA esclusa
/ Unità
125,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione