02048829-ARTICOLO AR30-F03E-D

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR30-F03E-D
Rubix:999221025053750
Produttore:02048829
02048829-ARTICOLO AR30-F03E-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02048829-ARTICOLO AR30-F03E-D


Regolatore

Punti di forza

•Regolatore modulare
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo anti-ritorno integrato
La manopola è realizzata in materiale di gomma resistente all'ozono (HNBR)
Sensibilità di scarico migliorata

Applicazioni

Ambienti marini;Zone soggette a spruzzi d'acqua in vari processi;Lavaggio negli impianti alimentari

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata300000 l/h
40,64 IVA esclusa
/ Unità
49,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione