02261459-ARTICOLO ITV2050-ILF2N

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2050-ILF2N
Rubix:999221025054746
Produttore:02261459
02261459-ARTICOLO ITV2050-ILF2N

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio9 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02261459-ARTICOLO ITV2050-ILF2N


Regolatore

Punti di forza

Intervallo di pressione: 0.005 a 0.9 MPa Portata massima: 4000 l/min (ANR) Dimensioni porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocolli fieldbus applicabili: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio9 bar
Portata240000 l/h
694,22 IVA esclusa
/ Unità
846,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione