01081287-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1030-31F2N3

Regolatore elettropneumatico ITV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1030-31F2N3
Rubix:999180300036604
Produttore:ITV1030-31F2N3
01081287-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1030-31F2N3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio5 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 01081287-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1030-31F2N3


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
€ 398,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 485,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione