6817-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV-3-M5
Pannello frontale valvola SV-3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SV-3-M5
Rubix:160000000578551
Produttore:6817
EAN:4052568001384

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6817-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV-3-M5
Valvola per montaggio a pannello SV-3-M5 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Manuale, Portata nominale normale=65 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 8 bar, Costruzione=Valvola a otturatore con molla di ritorno
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione