151175-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-RS-B

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/4-RS-B
Rubix:160000000582153
Produttore:151175
EAN:4052568010577
151175-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-RS-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151175-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-RS-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/4-RS-B Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento regolatore=Vita a testa zigrinata, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x48x19 mm
Peso60 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
30,26 IVA esclusa
/ Unità
36,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione