151181-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-B

GRLO Valvola a farfalla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLO-M5-B
Rubix:160000000582157
Produttore:151181
EAN:4052568010614
151181-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151181-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-B


Regolatore di portata GRLO-M5-B Senza funzione di non ritorno, con attacco orientabile. Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=M5, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x18x11 mm
Peso13,8 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 22,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione