193154-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-4-D

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-M5-QS-4-D
Rubix:160000000589657
Produttore:193154
EAN:4052568043858
193154-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-4-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193154-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-4-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLZ-M5-QS-4-D Per regolazione flusso d'aria di alimentazione, con giunto snodato. Funzione della valvola=controllo di flusso unidirezionale per l'erogazione di aria, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-4, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x20x10 mm
Peso14,4 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 12,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore