175043-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M3-QS-3

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-M3-QS-3
Rubix:160000000586980
Produttore:175043
EAN:4052568037673
175043-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M3-QS-3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175043-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M3-QS-3


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M3-QS-3 Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=QS-3, Attacco pneumatico 2=M3, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,05 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
€ 17,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione