152612-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/8X2-B

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-1/8X2-B
Rubix:160000000582340
Produttore:152612
EAN:4052568070229
152612-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/8X2-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152612-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/8X2-B


Regolatore di portata unidirezionale GR-1/8X2-B Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=G1/8, Attacco pneumatico 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* A scelta:, * Montaggio a pannello, * Con foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x43x22 mm
Peso64 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
€ 82,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione