193157-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-4-D

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-1/8-QS-4-D
Rubix:160000000589660
Produttore:193157
EAN:4052568043889
193157-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-4-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193157-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-4-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-1/8-QS-4-D Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=QS-4, Attacco pneumatico 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x10x10 mm
Peso19,79 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
12,00 IVA esclusa
/ Unità
14,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione