8086009-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-LM-R18-Q4

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VRPA-LM-R18-Q4
Rubix:999201215004856
Produttore:8086009
EAN:4052568458737
8086009-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-LM-R18-Q4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8086009-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-LM-R18-Q4


Punti di forza

Regola la pressione d'esercizio indipendentemente dalle fluttuazioni della pressione d'ingresso
Con scarico secondario e con funzione di ritorno
Regolatore a pistone con alimentazione a pressione passante
Maggiore efficienza energetica grazie alla regolazione della pressione specifica per il movimento
Azionamento diretto
Con o senza manometro
Connessioni: connettore push-in su entrambe le estremità, connettore filettato/push-in

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
63,79 IVA esclusa
/ Unità
77,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione