40-6214-5604 CLR 1/8-4

Riduttore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:CLR.1/8.4
Rubix:170000000468237
Produttore:CLR.1/8.4
40-6214-5604 CLR 1/8-4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-6214-5604 CLR 1/8-4


Series CLR micro pressure regulators are available with connections. A piston with or without relieving and VS function (by-pass valve) has been incorporated into its design. The body, while the connection fitting which guarantees maximum lightness. They can be supplied with or without banjo and can be console mounted. With a threaded top part of the body both direct mounting to a valve outlet and console mounting are easily facilitated. The pressure is precisely regulated simply by turning the knob with a locking nut available to set the desired output.
Micro riduttore di pressione per aria compressa Camozzi CLR 1/8-4 con relieving (scarico sovrapressione). Regolazione tramite pomello per impostare la pressione d’uscita.

Punti di forza

•Extremely lightweight
Compact
In-line or console mounting

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeottone; tecnopolimero (orientabile); acciaio inox (molla); nbr (o-ring)
Portata5400 l/h
Dimensioni dell'attacco1/4
Tipo di regolazionecon relieving (scarico sovrapressione)
16,95 IVA esclusa
/ Unità
20,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione