VALVOLA DI REGOLAZIONE FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-5,1) 3610507500

Valvola di regolazione fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:3610507500
Rubix:999180700025436
Produttore:3610507500
EAN:3661475935302
VALVOLA DI REGOLAZIONE FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-5,1) 3610507500

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA DI REGOLAZIONE FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-5,1) 3610507500


La valvola di regolazione fine è un regolatore di pressione ad azionamento manuale con scelta multipla di elementi di azionamento manuale.

Punti di forza

•Poppet valve for dynamic pressure control
Actuating element control
Internal thread

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 376,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione