151198-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/4-RS-B

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-1/4-RS-B
Rubix:160000000582171
Produttore:151198
EAN:4052568010669
151198-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/4-RS-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151198-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/4-RS-B


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-1/4-RS-B Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=G1/4, Attacco pneumatico 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
30,54 IVA esclusa
/ Unità
37,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione