02104058-ARTICOLO AR20-F02-D

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F02-D
Rubix:999221025053964
Produttore:02104058
02104058-ARTICOLO AR20-F02-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02104058-ARTICOLO AR20-F02-D


Regolatore

Punti di forza

•Regolatore di tipo modulare
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo anti-ritorno integrato
La manopola è in gomma resistente all'ozono (HNBR)
Maggiore sensibilità del rilascio
6 taglie
Filettature Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata1200000 l/h
24,97 IVA esclusa
/ Unità
30,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione