00249613-ARTICOLO SRP1101-F01

Clean Regulator

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:SRP1101-F01
Rubix:999221025041618
Produttore:SRP1101-F01
00249613-ARTICOLO SRP1101-F01
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00249613-ARTICOLO SRP1101-F01


Achieves flow consumption "under a liter". Excellent corrosion resistance SUS316 is used for all metal parts in contact with the fluid. Parts composition with no use of oils. HFC1416 ultrasonic cleaning of all fluid-contact parts. Cleaned, assembled, inspected, and sealed in double packaging environment

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Portata30 l/h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
269,36 IVA esclusa
/ Unità
328,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione