CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-10-N-LE3

Cavo di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NEBA-M8G3-U-10-N-LE3
Rubix:999240531041214
Produttore:8078225
EAN:4052568625818
CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-10-N-LE3

Dettagli del prodotto : CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-10-N-LE3


Punti di forza

•Una sola qualità di cavo per diversi tipi di installazione (statico, catene portacavi, robotica) e adatto ad ambienti gravosi nonché ad applicazioni in continuo movimento o soggette a vibrazioni
Il collegamento elettrico è conforme a EN 61076-2-101 o EN 61076-2-104
Rispetta i requisiti di sicurezza di IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 per apparecchiature elettriche per misurazione, controllo e dispositivi da laboratorio
Elevato grado di protezione, IP65, IP68, IP69k
Resistente all'abrasione e antiaderente
Resistente a oli, liquidi di raffreddamento, lubrificanti, idrolisi, microrganismi, raggi ultravioletti e ozono
Ritardante di fiamma, autoestinguente
Bloccaggio a vite con zigrinatura longitudinale e esagono per un montaggio più semplice, oppure diametro 8 mm con bloccaggio a scatto

Applicazioni

Adatto per catene portacavi/robot

Informazioni tecniche


Attributi
€ 19,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore