575425-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9
Rubix:160000000575956
Produttore:575425
EAN:4052568224035
575425-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

Documenti

Dettagli del prodotto : 575425-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9


Cavo di collegamento NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=2,6 A, Grado di imbrattamento=3

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
172,30 IVA esclusa
/ Unità
210,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore