575114-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6
Rubix:160000000605963
Produttore:575114
EAN:4052568223670
575114-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

Documenti

Dettagli del prodotto : 575114-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6


Cavo di collegamento NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=0,86 A, Grado di protezione=IP40
Festo Cable 575114

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
137,01 IVA esclusa
/ Unità
167,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore