575424-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9
Rubix:160000000575955
Produttore:575424
EAN:4052568224028
575424-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Documenti

Dettagli del prodotto : 575424-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9


Cavo di collegamento NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=2,6 A, Grado di imbrattamento=3
Connecting cable NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9 575424

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
116,08 IVA esclusa
/ Unità
141,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione