8078223-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3

Cavo di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
Rubix:999240606000717
Produttore:8078223
EAN:4052568625795
8078223-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3

Dettagli del prodotto : 8078223-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3


Punti di forza

•Una sola qualità di cavo per diversi tipi di installazione (statico, catene portacavi, robotica) e adatto ad ambienti gravosi nonché ad applicazioni in continuo movimento o soggette a vibrazioni
Il collegamento elettrico è conforme a EN 61076-2-101 o EN 61076-2-104
Rispetta i requisiti di sicurezza di IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 per apparecchiature elettriche per misurazione, controllo e dispositivi da laboratorio
Elevato grado di protezione, IP65, IP68, IP69k
Resistente all'abrasione e antiaderente
Resistente a oli, liquidi di raffreddamento, lubrificanti, idrolisi, microrganismi, raggi ultravioletti e ozono
Ritardante di fiamma, autoestinguente
Bloccaggio a vite con zigrinatura longitudinale e esagono per un montaggio più semplice, oppure diametro 8 mm con bloccaggio a scatto

Applicazioni

Adatto per catene portacavi/robot

Informazioni tecniche


Attributi
8,04 IVA esclusa
/ Unità
9,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore