549293-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Cavo di collegamento NEBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5
Rubix:160000000575145
Produttore:549293
EAN:4052568093822
549293-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Documenti

Dettagli del prodotto : 549293-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5


Cavo di collegamento NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5 Dall'attuatore o trasduttore di posizione MLO-POT-€¦-LWG all'interfaccia sensori CASM. Diametro ammissibile del cavo=5,7 - 6,1 mm, Basato sulla norma=EN 61076-2-101, Grado di protezione=IP65, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-25 - 85 °C, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85371098
110,91 IVA esclusa
/ Unità
135,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione