8001374-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Cavo di collegamento NEBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25
Rubix:160000000577280
Produttore:8001374
EAN:4052568109530
8001374-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Documenti

Dettagli del prodotto : 8001374-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25


Cavo di collegamento NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25 Grado di protezione=(* IP40, * In condizioni di montaggio), Connessione elettrica=(* Connettore maschio, diritto, * a 25 poli, * Sub-D / Sub-D), Composizione cavo=schermato, Diametro cavo=7 mm, Lunghezza cavo=1 m
Connecting cable NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25 8001374

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
20,93 IVA esclusa
/ Unità
25,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione