574323-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

Cavo di collegamento NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
Rubix:160000000575939
Produttore:574323
EAN:4052568222772
574323-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

Documenti

Dettagli del prodotto : 574323-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5


Cavo di collegamento NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5 Adatto per catene portacavi. Conforme alla norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta, * Catena porta-cavi: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 28 mm), Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 60 V
Connecting cable NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5 574323

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
73,86 IVA esclusa
/ Unità
90,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore