562472-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-M8W4L-E-5-LE2
Rubix:160000000604049
Produttore:562472
EAN:4052568056766
562472-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Documenti

Dettagli del prodotto : 562472-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-M8W4L-E-5-LE2


Cavo di collegamento NEBV-M8W4L-E-5-LE2 Conforme alla norma=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Indicatore stato di commutazione=LED giallo, Intervallo tensione d'esercizio CC=20,4 - 26,4 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=3 A
Connecting cable NEBV-M8W4L-E-5-LE2 562472

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
€ 28,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione