575419-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6
Rubix:160000000575950
Produttore:575419
EAN:4052568223984
575419-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6

Documenti

Dettagli del prodotto : 575419-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6


Cavo di collegamento NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=2,6 A, Grado di imbrattamento=2

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
€ 145,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore