540327-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-0,25

Cavo di collegamento KVI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KVI-CP-3-WS-WD-0,25
Rubix:160000000599297
Produttore:540327
EAN:4052568090364
540327-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-0,25

Documenti

Dettagli del prodotto : 540327-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-0,25


Cavo di collegamento KVI-CP-3-WS-WD-0,25 Per Unità  di valvole CPV e componenti elettrici CP CTEC. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 60 V, Carico di corrente ammissibile 24 V, sensori=1,6 A, Carico di corrente ammissibile 24 V, valvole=1,6 A, Grado di imbrattamento=1
Connecting cable KVI-CP-3-WS-WD-0,25 540327

Informazioni tecniche


Attributi
61,60 IVA esclusa
/ Unità
75,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione