575418-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6
Rubix:160000000575949
Produttore:575418
EAN:4052568104023
575418-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6

Documenti

Dettagli del prodotto : 575418-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6


Cavo di collegamento NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=2,6 A, Grado di imbrattamento=2

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
€ 88,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore