575422-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9
Rubix:160000000575953
Produttore:575422
EAN:4052568224011
575422-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9

Documenti

Dettagli del prodotto : 575422-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9


Cavo di collegamento NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=0,86 A, Grado di imbrattamento=3

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
227,68 IVA esclusa
/ Unità
277,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione