572576-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Cavo di collegamento NEBS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
Rubix:160000000605369
Produttore:572576
EAN:4052568058890
572576-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Documenti

Dettagli del prodotto : 572576-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBS-L1G4-K-2.5-LE4


Cavo di collegamento NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Caratteristica cavo=Standard, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta), Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Resistenza alle scariche elettriche=0,8 kV, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=1 A

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
6,28 IVA esclusa
/ Unità
7,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione