Riferimenti
Mecaline:884958
Rubix:999210127016001
EAN:3660338382680


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLESSIBILE 884958
Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | pu |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,18 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 66,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore