Riferimenti
Festo:PAN-V0-12X1,5-SW
Rubix:160000000584774
Produttore:160553
EAN:4052568035976

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160553-TUBO IN PLASTICA PAN-V0-12X1,5-SW
Tubo in plastica PAN-10X1,5-BL con diametro esterno standard, in grado di sopportare elevati carichi termici e meccanici. Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=58 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=27 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 17 bar
Punti di forza
- Poliammide
- Elevata capacità di carico termico e meccanico
- Altamente resistente ai microrganismi
- Fluido di esercizio: aria compressa, vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | plastica |
| Lunghezza rullo | 50 m |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Metro
€ 17,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione