00028204-ROLOLO 100M POLYURETHANE RED TUBING TU0604R-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604R-100
Rubix:170000000531821
Produttore:TU0604R-100
00028204-ROLOLO 100M POLYURETHANE RED TUBING TU0604R-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028204-ROLOLO 100M POLYURETHANE RED TUBING TU0604R-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1818 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorerosso
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione