Riferimenti
SMC:TD1075-20
Rubix:999220516011976
Produttore:TD1075-20
EAN:3618036140217

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00417587-TUBO IN RESINA FLUORURATA TD1075-20
Tubi
TD, Tubi in fluoropolimero flessibile, Millimetri
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1540 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7,5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | ptfe denaturato (resina di politetrafluoroetilene) |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura massima | 260 °C |
| Spessore della parete | 1,25 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 616,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 751,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione