00133572-ARTICOLO TU0604BU-500

Raccordi e tubi - Tubi resistenti a sostanze chimiche e pulite, poliuretano, conformi a FDA - TU-X214

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604BU-500
Rubix:999221025039532
EAN:3618036614725
00133572-ARTICOLO TU0604BU-500

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00133572-ARTICOLO TU0604BU-500


Compliant with FDA § 177.2600 migration test and (EU) No. 10/2011 migration test
Applicable hoses O.D: Ø 4 to Ø 12 mm
8 color variants.
-O.D. del tubo applicabile: Ø 2 a Ø 16 mm
-Temperatura di esercizio: da -20 a 60 °C
-29 variazioni di colore.

Dimensione: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Colore: BU (Blu)
Lunghezza rotolo: Nessuna
Lunghezza bobina: 500 m
Suffisso: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10619 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo500 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 503,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 614,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione