Riferimenti
SMC:T0604W-20
Rubix:999240814001886
Produttore:T0604W-20
EAN:3618036145465

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028476-ART. T0604W-20
Tubi standard
Punti di forza
Diametro esterno del tubo applicabile (O.D.): Ø 4 a Ø 12 mm Temperatura di esercizio: -40 a 100 °C per aria e 0 a 70 °C per acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 31,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione