00049294-ARTICOLO TRBU0604BU-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRBU0604BU-20
Rubix:999221025034898
Produttore:TRBU0604BU-20
EAN:3618036618761
00049294-ARTICOLO TRBU0604BU-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049294-ARTICOLO TRBU0604BU-20


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TRBU, tubi ignifughi in poliuretano a doppio strato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1061 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano (tubo interno); poliolefina (strato esterno)
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
€ 66,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione