00264622 TUBO IN POLIURETANO MINIATURIZZATO TU0425Y2-20

Tubi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:TU0425Y2-20
Rubix:999230615019186
Produttore:TU0425Y2-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00264622 TUBO IN POLIURETANO MINIATURIZZATO TU0425Y2-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloregiallo
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
9,27 IVA esclusa
/ Unità
11,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione