TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785592

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785592
Rubix:170000000533034
EAN:3660338032455
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785592

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785592


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
€ 126,48 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 154,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore