00049354-ART. TRBU0805W-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRBU0805W-20
Rubix:999240814001907
Produttore:TRBU1208BU-20
EAN:3618036618532
00049354-ART. TRBU0805W-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049354-ART. TRBU0805W-20


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TRBU, tubi ignifughi in poliuretano a doppio strato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1660 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorebianco
Materialepoliuretano; poliolefina
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 115,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 140,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione