00234534-ART. TU1610B-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1610B-20
Rubix:999240814001903
Produttore:TU1610B-20
EAN:3618036611328
00234534-ART. TU1610B-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00234534-ART. TU1610B-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2994 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 164,71 IVA esclusa
/ Metro
€ 200,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione