Riferimenti
Festo:PUN-H-6X1-BL
Rubix:160000000590872
Produttore:197384

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 197384-TUBO IN PLASTICA PUN-H-6X1-BL
Tubi flessibili e resistenti all'idrolisi con diametro esterno standard in vari colori, disponibili in versione singola o doppia.
Punti di forza
- Elevata resistenza ai microbi e all'idrolisi.
- Adatti all'uso con catene portacavi.
- Compatibili con camere bianche in combinazione con il raccordo NPKA.
Applicazioni
Adatto alle catene energetiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 50 m |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Temperatura minima | 35 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione