TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 10X8 860533

TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860533
Rubix:170000000538337
EAN:3660338153914
TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 10X8 860533

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 10X8 860533


Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenero
Materialebi-po
Lunghezza rullo100 m
76,76 IVA esclusa
/ Rotoli
93,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione