00028165-ARTICOLO TU0604B-20
Tubo flessibile standard in poliuretano, misura metrica - TU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:TU0604B-20
Rubix:999221025032712
Produttore:00028165
EAN:3618036614930

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028165-ARTICOLO TU0604B-20
Per tubi pneumatici generici. Flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Pressione minima di esercizio | 8 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione