558212-TUBO IN PLASTICA PLN-6X1-SI

PLN Tubo esterno calibrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PLN-6X1-SI
Rubix:160000000603181
Produttore:558212
EAN:4052568053857
558212-TUBO IN PLASTICA PLN-6X1-SI

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreargento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558212-TUBO IN PLASTICA PLN-6X1-SI


Tubo in plastica PLN-6X1-SI Elevata resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici Diametro esterno=6 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=32 mm, Diametro interno=4 mm, Raggio min. di curvatura=11 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x280x100 mm
Peso17,4 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreargento
Materialepolietilene (pe)
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
2,18 IVA esclusa
/ Metro
2,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione