TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853577

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853577
Rubix:170000000535914
EAN:3660338096532
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853577

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853577


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Materialepa
Lunghezza rullo100 m
€ 120,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione