TUBO IN BIPOLIMERO BI PO VERDE 100M 6X4 860527

TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860527
Rubix:170000000538331
EAN:3660338153853
TUBO IN BIPOLIMERO BI PO VERDE 100M 6X4 860527

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO VERDE 100M 6X4 860527


Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreverde
Materialebi-po
Lunghezza rullo100 m
100,90 IVA esclusa
/ Rotoli
123,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione