00264363-ARTICOLO TU1208BU3-100
TU, tubo in poliuretano, dimensioni metriche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:TU1208BU3-100
Rubix:999221025041842
Produttore:TU1208BU3-100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 00264363-ARTICOLO TU1208BU3-100
I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione